fin de vie
Finder - Regulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, cable H07 RN F 10m

Finder - Regulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, cable H07 RN F 10m

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour eau potable - Non

  • convient pour matières fécales - Non

  • mode de pose - debout dans le puits

  • charge de contact max. - 10 A

  • convient pour eau de pluie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823377360

Réf. Sonepar

00141337736

Réf. Fournisseur

72A100001001

Réf. Commerciale

Finder

convient pour eau potable

Non

convient pour matières fécales

Non

mode de pose

debout dans le puits

charge de contact max.

10 A

convient pour eau de pluie

Oui

convient pour eau de refroidissement

Oui

convient pour eaux usées ménagères

Oui

convient pour eau de condensation

Oui

convient au glycol

Non

affichage

Non

avec affichage

Non

hystérésis ajustable

Non

plage d’hystérésis/hystérésis de commutation

0...0 mm

profondeur d’immersion

40000 mm

montage vertical

Oui

montage horizontal

Non

type de capteur

autre

matériau du flotteur

plastique

diamètre du flotteur

107 mm

raccordement

autre

dimension du filetage

8 mm

tension max. contacts

250 V

température moyenne maximale (permanente)

50 °C

masse volumique min. liquide

0.001 kg/m³

pression de travail max.

5 bar

indice de protection (IP)

IP68

Degré de protection (NEMA)

6P

antidéflagration

Non

Régulateur de niveau à flotteur pour eau claire, 1RT 10A IP68, double chambre étanche, montage avec contrepoids fourni, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 10 métres

Les Atouts de la gamme:

Régulateur de niveau à flotteur permettant le contrôle de niveau liquide. Adapté pour eau potable, liquides alimentaires (ACS), eaux usées ou chargées selon le modèle. Disponible avec différentes longueurs de câble (de 5 à 20m)