Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=2000 - KTP112862000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1154 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 582 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892800620
Réf. Sonepar
00090280062
Réf. Fournisseur
KTP112862000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1154 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
582 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
3.34 l