Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1800 L=214 - KTV201800214

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 20 H=1800 L=214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 214 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 706 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 345 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822418380

Réf. Sonepar

00090241838

Réf. Fournisseur

KTV201800214

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

214 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

706 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

345 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

5.21 l

Kontec KS 20 H=1800 L=214, Puissance: 706W (Blanc RAL9016)