Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=700 - VOH222860700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 722 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 357 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822460914

Réf. Sonepar

00090246091

Réf. Fournisseur

VOH222860700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

722 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

357 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

3.11 l

Vonaris VHV 22 H=286 L=700, Puissance: 722W (Blanc RAL9016)