Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=500 - VOH224300500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 672 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 337 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149577833

Réf. Sonepar

00090957783

Réf. Fournisseur

VOH224300500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

672 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

337 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

3.33 l

Vonaris VHV 22 H=430 L=500, Puissance: 672W (Blanc RAL9016)