Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=790 L=2400 - VMH207902400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=790 L=2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3050 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1586 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371176781

Réf. Sonepar

00090117678

Réf. Fournisseur

VMH207902400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3050 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1586 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

29.33 l

Vonaris VHV-M 20 H=790 L=2400, Puissance: 3050W (Blanc RAL9016)