Fluke - Fluke-51-2 60HZ Thermomètre numérique thermocouples - entrée simple - FLUKE-51-2 60HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
plage de mesure - -210...1300 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969071321
Réf. Sonepar
00131907132
Réf. Fournisseur
FLUKE-51-2 60HZ
Marque
Fluke
indication:
numérique
plage de mesure:
-210...1300 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Oui
affichage multiple:
Oui
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Oui
thermo-élément type J:
Oui
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type N:
Oui
thermo-élément type R:
Oui
thermo-élément type S:
Oui
thermo-élément type T:
Oui
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
Le thermomètre numérique à entrée simple Fluke 51 II fournit une réponse rapide avec une précision de laboratoire (0,05 % + 0,3 °C). Vous pouvez utiliser le 51 II pour mesurer la température de contact sur les moteurs, l´isolation, les disjoncteurs, les t
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


