Fluke - Fluke-52-2 60HZ Thermomètre numérique thermocouples - double entrée - FLUKE-52-2 60HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-52-2 60HZ Thermomètre numérique thermocouples - double entrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -210...1300 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969071338

Réf. Sonepar

00131907133

Réf. Fournisseur

FLUKE-52-2 60HZ

Marque

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-210...1300 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Oui

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Oui

thermo-élément type R:

Oui

thermo-élément type S:

Oui

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

Thermomètre numérique thermocouples - double entrées / Type TC : J, K, T, E / Affichage T1-T2, enregistrement Min/Max/moyenne

Les Atouts de l'article:

Les thermomètres de contact Fluke 50 série II sont des outils robustes et portables délivrant des temps de réponse très rapides ainsi qu'une précision de laboratoire (0,05 % + 0,3 °C). Mesurez des températures par contact pour contrôler moteurs, isolement

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke