Non retournable

Fluke - Fluke-54-2 B 60HZ Thermomètre thermocouple différentiel 2 voies mémoire 500 pts - FLUKE-54-2 B 60HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-54-2 B 60HZ Thermomètre thermocouple différentiel 2 voies mémoire 500 pts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -210...1767 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969565110

Réf. Sonepar

00131956511

Réf. Fournisseur

FLUKE-54-2 B 60HZ

Marque

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-210...1767 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Oui

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Oui

thermo-élément type R:

Oui

thermo-élément type S:

Oui

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

Fluke 54 II B Thermomètre à double entrée 60Hz avec enregistrement des

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke