Fluke - FLUKE-1AC-E1-II Détecteur de tension 200-1000 V sonore et visuel, format stylo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 200...1000 V
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
affichage du sens du champ tournant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969290814
Réf. Sonepar
00131929081
Réf. Fournisseur
FLUKE-1AC-E1-II
Réf. Commerciale
Fluke
affichage de la tension
LED
plage de mesure de la tension
200...1000 V
test de continuité
Non
type d'essai
1 pôle
affichage du sens du champ tournant
Non
indicateur de continuité
optique/acoustique
détection de la tension sans contact
Oui
longueur
152 mm
longueur de lame
9 mm
largeur de lame
4 mm
charge de base interne
Non
charge commutable
Non
affichage de phase unipolaire
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Non
utilisable en cas de précipitations
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
Détecteur de tension 200-1000 V format stylo Voltalert. Alarme sonore et visuelle. L'outil idéal pour repérage de phase à travers l'isolant.