Fracarro Portenseigne - Jarretière 50 mètres 4FO SC-APC/SC-APC avec crochet de traction - BR4B50-AA-PS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978110049
Réf. Sonepar
00146811004
Réf. Fournisseur
BR4B50-AA-PS
Marque
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
PVC
nombre de fibre par conducteur:
1
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
20 mm
pays de fabrication:
CHINE
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
armature/ferraillage:
sans
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
Les Atouts de l'article:
Jarretière 50m 4FO SC-APC/SC-APC avec crochet de traction, conforme à la norme CPR EN 50575, classé B2ca-s2, d0, a1
Les Atouts de la gamme:
Jarretière 50m 4FO SC-APC
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


