Gewiss - BOUCHON MÉTALLIQUE PG21 IP65 - GW76983

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOUCHON MÉTALLIQUE PG21 IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 21

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564221444

Réf. Sonepar

00047422144

Réf. Fournisseur

GW76983

Réf. Commerciale

Gewiss

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

21

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

équilibré en pression:

Non

BOUCHON OBTURATEUR - EN LAITON NICKELÉ - PG21 IP65

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..