Gewiss - PLAQUE ONE INT. 2P CHANVRE - GW16122TC

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ONE INT. 2P CHANVRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564767034

Réf. Sonepar

00047003089

Réf. Fournisseur

GW16122TC

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

89.9 mm

hauteur:

89.9 mm

profondeur:

10.6 mm

largeur d'encastrement:

89.9 mm

hauteur d'encastrement:

89.9 mm

PLAQUE ONE - EN TECHNOPOLYMÈRE - 2 MODULE - CHANVRE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Matériaux résistants, formes classiques. Une ligne de plaques qui présente une simplicité sobre et un aspect classique qui tire le meilleur parti de chaque environnement, en ajoutant une touche d'harmonie et de beauté à tous les murs de votre maison. Plaques disponibles en dix couleurs et avec différentes options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 + 2 éléments horizontaux et verticaux, pour boîtes rondes et carrées. Fabriquées en technopolymère et disponibles en versions peintes ou métallisées, les plaques ONE International sont disponibles dans toutes les couleurs, laissant libre cours à votre imagination. Grâce à la haute qualité des technopolymères utilisés pour leur fabrication, les plaques sont capables de résister aux chocs et à l'usure au fil du temps..