Gewiss - SONNERIE 230VCA-50Hz 8VA 1M NO - GW12602

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE 230VCA-50Hz 8VA 1M NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564269200

Réf. Sonepar

00047426920

Réf. Fournisseur

GW12602

Réf. Commerciale

Gewiss

volume:

80 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP40

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

1

SONNERIE - 230Vca 50 Hz 8VA 80 dBA 1 MÈTRE - 1 MODULE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..