nouveau

Golmar - Kit audio SOUL G2P 1 appel avec poste à combiné T-520 G2+ - GS4110/T520

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Kit audio SOUL G2P 1 appel avec poste à combiné T-520 G2+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898032023

Réf. Sonepar

00418803202

Réf. Fournisseur

GS4110/T520

Marque

Golmar

nombre de postes intérieurs:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

1

pays de fabrication:

ESPAGNE

Kit audio SOUL 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : • 1 Platine saillie ZAMAC avec visière • 1 Poste audio à combiné T-520 G2+ • 1 Alimentation • Extensible à 4 postes et 2 platines

Les Atouts de l'article:

• Kit audio 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
• Poste audio T-520 G2+ à combiné (manette) spiralé et connecteurs RJ
• Anti-vandales IK07
• Visière de protection anti-pluie de même finition
• Système audio par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d’eau IP44
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24ELP/UNI
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
• Appel palier et Intercommunication
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 postes audio par bouton d'appel

Les Atouts de la gamme:

Besoin d’un contrôle d’accès par badges, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.
Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.
Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar