Non retournablenouveau

Golmar - Kit vidéo encastré PMR SUPRA inox G2P 1 appel avec moniteur ART4 H XLITE (BM) - GSU5110/ART4H

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Kit vidéo encastré PMR SUPRA inox G2P 1 appel avec moniteur ART4 H XLITE (BM)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016689

Réf. Sonepar

00418501668

Réf. Fournisseur

GSU5110/ART4H

Marque

Golmar

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

4

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

aluminium

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

acier inoxydable

nombre max. de platines de rue:

4

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

120 °

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

pays de fabrication:

FRANCE

Kit vidéo couleur 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : • 1 Platine à encastrer SUPRA inox 1 BP • 1 Moniteur couleur mains-libres 4.3'' ART4HXLITE • 1 Alimentation G FA G2P • Extensible à 4 moniteurs et 4 platines

Les Atouts de l'article:

• Platine de rue pré-câblée et moniteur pré-programmé
• Platine inox vidéo encastrée de type SUPRA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Caméra couleur CCD grand angle 120°
• Résolution 1080P
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART4 4,3'' mains-libres couleur avec boucle magnétique
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar