Golmar - Kit vidéo WiFi encastré PMR SUPRA inox 1 appel avec moniteur ART4WH (BM+mémoire) - GSU5110/ART4W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 4
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555016696
Réf. Sonepar
00418501669
Réf. Fournisseur
GSU5110/ART4W
Marque
Golmar
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
4
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
aluminium
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
acier inoxydable
nombre max. de platines de rue:
4
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
120 °
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
Les Atouts de l'article:
• Platine inox vidéo encastrée de type SUPRA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Caméra couleur CCD grand angle 120°
• Résolution 1080P
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur couleur mains libres 4.3'' WiFi (Boucle M. + Mémoire)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


