Golmar - Moniteur avec écran 4.3'' lite mains-libres noir - GART4B/XLITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - noir
taille de l'écran (pouces) - 4.3 pouces
mode de pose - saillie
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898029771
Réf. Sonepar
00418802977
Réf. Fournisseur
GART4B/XLITE
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
noir
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
largeur:
110 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
• Moniteur vidéo mains-libres
• Façade en ABS noir avec écran couleur TFT de 4.3''
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Appel palier
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Programmation par Dip-Switch
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
• Livré avec étrier ABS
• Compatible avec la plaque de propreté G MAC-ART
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées.
En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.
Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS
• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


