Non retournablenouveau

Golmar - Moniteur IP Edge avec écran 7?? tactile mains-libres blanc (mémoire-POE) - GEDGE7/G+

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Moniteur IP Edge avec écran 7?? tactile mains-libres blanc (mémoire-POE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • taille de l'écran (pouces) - 7 pouces

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898031378

Réf. Sonepar

00418803137

Réf. Fournisseur

GEDGE7/G+

Marque

Golmar

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

type d'interface:

LAN

largeur:

180 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

25 mm

consommation d'énergie:

5 W

pays de fabrication:

ESPAGNE

Moniteur vidéo couleur mains-libres tactile 7’’ en ABS blanc • Protocole TCP/IP G+ • Alimentation POE 48 V • Connectique RJ45 • Pilotage 2 ouvertures • Réglage/exclusion sonnerie d'appel • Appel palier

Les Atouts de l'article:

• Moniteur vidéo mains-libres
• Façade en ABS blanc et verre avec écran couleur TFT de 7'' tactile
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Ecran tactile IPS haute résolution 1024 x 600 px au format 16:9.
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Mémoire d’images et de vidéos (carte microSD non fournie)
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• 8 entrées de zone d'alarme
• 2 sortie alarme
• Protocole IP G+
• Alimentation POE 48 V
• Connectique RJ45
• Livré avec étrier métallique GRC/EDGE

Les Atouts de la gamme:

IP G+ est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas via le protocole TCP/IP.
Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau.
L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.
IP G+ c’est jusqu’à :
• 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales
• 799 logements par bâtiment et 6 postes par logement
• 8 entrées alarme par logement
• 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP
• 32 caméras de vidéoprotection IP (ONVIF)
• 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales générales
Le système GOLMAR IP G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication Pour les ERP, le public, l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar