Golmar - Platine digitale BLACK IP G+ autonome graphique + clavier codé + 2 SAFE - G6502/G+/C/B/2S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1000
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555016634
Réf. Sonepar
00418501663
Réf. Fournisseur
G6502/G+/C/B/2S
Marque
Golmar
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1000
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
noir
angle d'ouverture de la camera:
120 °
hauteur de la façade:
318 mm
largeur de la façade:
155 mm
hauteur d'encastrement:
308 mm
largeur d'encastrement:
132 mm
profondeur d'encastrement:
47 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue audio/vidéo IP G+ à défilement de noms en aluminium 5 mm d'épaisseur avec vis de fixation non apparentes
• Caméra couleur 120° HD 1080P
• Lecteur compatible 2SAFE (IP-Oprner)
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en aluminium affleurants
• IK07 et IP 65
• Ecran graphique TFT 4.3'' fond orange, résolution 480 X 272 Pixels
• Allumage de la platine par détecteur de présence
• Retour vidéo de l'image du visiteur pendant la communication
• Conforme Loi Accessibilité : boucle magnétique inductive pour les malentendants appareillés (position T), repère par picot sur la touche 5 du clavier pour les malvoyants avec signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
• Clavier code d'appel et clavier à codes
• Lecteur de badges RFID 13,56 Khz intégré
• Programmation autonome avec WEB SERVEUR intégré
• Compatible central téléphonique SIP 2.0
• Livrée avec cuve d'encastrement ajustable G CE 6502/FR
• Utilisation des postes audio mains-libres GART1/G+ et des moniteurs vidéo mains-libres GEDGE7/G+
Les Atouts de la gamme:
IP G+ est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas via le protocole TCP/IP.
Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau.
L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.
IP G+ c’est jusqu’à :
• 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales
• 799 logements par bâtiment et 6 postes par logement
• 8 entrées alarme par logement
• 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP
• 32 caméras de vidéoprotection IP (ONVIF)
• 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales générales
Le système GOLMAR IP G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication Pour les ERP, le public, l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


