nouveau

Golmar - Platine monobloc GTX Inox ERP BUS G2P 1 rangée 4 boutons (BM) - GTX62ERP/104

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Platine monobloc GTX Inox ERP BUS G2P 1 rangée 4 boutons (BM)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016467

Réf. Sonepar

00418501646

Réf. Fournisseur

GTX62ERP/104

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

4

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur de la façade:

431 mm

largeur de la façade:

135 mm

hauteur d'encastrement:

411 mm

largeur d'encastrement:

115 mm

profondeur d'encastrement:

55 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Platine GTX monobloc BUS 2 fils non polarisés G2P • 1 rangée 4 boutons • Boucle magnétique • Inox 2.5 mm d'épaisseur • Pré-percée lecteur VIGIK® avec obturateur • Vis anti-vandales Prévoir groupe vidéo GEL632/G2P

Les Atouts de l'article:

• Platine de rue monobloc en inox de 2.5 mm d'épaisseur 4 boutons d'appel
• Câblage en BUS 2 fils NON polarisés (G2P)
• Platine compatible pour des installations vidéo en ERP (boucle magnétique à la platine de rue)
• Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
• Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en inox avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/XLITE, GART4TH/LITE, GART4WH, GART7H et GART7W
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P
• Prévoir une alimentation 12 Vac pour la boucle

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées.
En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.
Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS
• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar