Hager - Cloison séparation courant fort et courant faible, 2,6m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 68 mm
longueur - 2600 mm
modèle - unique
couleur - gris
type de fixation - enfichable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611029151
Réf. Sonepar
05083102915
Réf. Fournisseur
JZ105
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
68 mm
longueur
2600 mm
modèle
unique
couleur
gris
type de fixation
enfichable
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
7030
Cloison séparation courant fort et courant faible, 2,6m
Les Atouts de l'article:
Assure la séparation des courants forts et courants faibles sur le cheminement dans la goulotte.