Hager - Coffret VDI 2 rangées 36 modules + platine Grade 3TV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
LSA - Oui
SID - Non
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615944351
Réf. Sonepar
05083594435
Réf. Fournisseur
TN435
Réf. Commerciale
Hager
modèle
boîte de distribution
mode de pose
saillie
LSA
Oui
SID
Non
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP30
couleur
blanc
hauteur
105 mm
largeur
355 mm
profondeur
103 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Oui
Coffret VDI 2 rangées 36 modules + platine Grade 3TV
Les Atouts de l'article:
Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.