Hager - Embout ATA 12X20 Marron

Hager - Embout ATA 12X20 Marron

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 20 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740864466

Réf. Sonepar

00011086446

Réf. Fournisseur

ATA122068014

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

12 mm

largeur

20 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

marron

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

8014

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Embout ATA 12X20 Marron