Hager - Essensya Plaque 1 poste Titane

Hager - Essensya Plaque 1 poste Titane

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - titane

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617104913

Réf. Sonepar

05083710491

Réf. Fournisseur

WE491

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

titane

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

2

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9006

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

type de fixation

autre

largeur

80 mm

hauteur

80 mm

profondeur

0 mm

largeur d'encastrement

80 mm

hauteur d'encastrement

80 mm

Essensya Plaque 1 poste Titane