Hager - Interrupteur automatique bus KNX 2,20m - WXT505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 90...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GALLERY TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250618500523
Réf. Sonepar
05083850052
Réf. Fournisseur
WXT505
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
90...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
2.2 m
largeur de portée max.:
6 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
0 m
angle de détection vertical:
0...7 °
nombre de canaux:
3
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
30 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de la gamme:
Gallery KNX vous donne la possibilité d’intégrer facilement les fonctions KNX au cœur de vos projets, tout en profitant de la modularité de la gamme gallery. Gallery KNX permet de choisir 4 couleurs d’enjoliveurs (pure, dune, night et titane) et 28 finitions de plaques allant de la plaque blanche à la plaque matière massive. 112 combinaisons possibles pour une association inédite entre l’intelligence embarquée et le design !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.