Hager - Pack 10 mélodies+flash, sonnette - 53621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 0 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 0 mm
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542220536213
Réf. Sonepar
00063053621
Réf. Fournisseur
53621
Marque
Hager
largeur:
0 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
0 mm
pays de fabrication:
MALAISIE
Pack carillon radio à piles 10 mélodies+flash (BP sonnette+récept+alimentations)
Les Atouts de l'article:
Solution idéale en rénovation avec la pose sans fil ne nécessitant pas de travaux. Portée radio en champ libre de 200m entre le BP sonnette à pile et le récepteur carillon à piles 10 mélodies + flash lumineux. Alimentations fournies
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Solution idéale en rénovation avec la pose sans fil ne nécessitant pas de travaux. Portée radio en champ libre de 200m entre le BP sonnette à pile et le récepteur carillon à piles 10 mélodies + flash lumineux. Alimentations fournies
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


