Hager - Socle plinthe SL20115 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 115 mm
longueur - 2000 mm
couleur - noir
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740896023
Réf. Sonepar
00011089602
Réf. Fournisseur
SL201151
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
20 mm
hauteur
115 mm
longueur
2000 mm
couleur
noir
avec baguette de tapis
Non
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons
3
perforation de montage dans le sol
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Socle plinthe SL20115 noir
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.