Hager - witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections - XVG207SQF

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • mode de pose - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610105061

Réf. Sonepar

05083010506

Réf. Fournisseur

XVG207SQF

Marque

Hager

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

7.4 kW

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

7.4 kW

largeur:

345 mm

hauteur:

1480 mm

profondeur:

210 mm

nombre de prises de charge type 2:

2

avec boîte de raccordement domestique:

Non

avec disjoncteur de protection:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

CHINE

tension d'entrée:

230...400 V

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

mise en réseau comme extension:

Oui

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

10...25 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x7,4kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées

Les Atouts de la gamme:

La witty park 2, la borne de recharge de chez Hager conçue pour les applications tertiaires privées ou publiques!
La witty park 2 a été conçue pour résister aux sollicitations les plus difficiles que subissent les bornes installées dans les bâtiments tertiaires et les parking publics.
Pour cela elle peut compter sur une protection IP55 et IK10 et une facade en verre trempée.
Disponible uniquement en 2 points de recharge, avec prises T2S en face avant
l'offre est déclinée en deux versions, Totem ou murale
Elle intégre de base les protections électriques, un modem 4G, une carte de communication Ethernet (2 ports) et un écran pour guider les usagers dans l'expérience de recharge avec notament les éléments suivant:
  • RFID
  • QR Code Dynamique
  • Multi-langues
C’est la solution parfaite pour les bâtiments où de multiples véhicules se rechargent.
Et parce que la maintenance des bornes est primordiale, l’ensemble des pièces détachées sont disponibles !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager