Non retournablenouveau

Hager - WP2 Murale 2x 22kW, 2xT2S, IP55, IK10, OCCP, 4G, RFID, TPE, Ecran, Protections - XVP222SYO

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610089620

Réf. Sonepar

05083000151

Réf. Fournisseur

XVP222SYO

Marque

Hager

pays de fabrication:

CHINE

Witty Park 2 Murale 2x 22kW, recharge simultanée de deux véhicules électriques. IP55, IK10, compatible OCPP, elle intègre deux prises T2S, un écran, un lecteur RFID, un TPE Payter Apollo, des compteurs MID et les protections

Les Atouts de l'article:

La witty park 2, la borne de recharge de chez Hager conçue pour les applications tertiaires privées ou publiques! La witty park 2 a été conçue pour résister aux sollicitations les plus difficiles que subissent les bornes installées dans les bâtiments tertiaires et les parking publics. Pour cela elle peut compter sur une protection IP55 et IK10 et une facade en verre trempée. Disponible uniquement en 2 points de recharge, avec prises T2S en face avant, l'offre existe aussi en version totem. Elle intégre de base les protections électriques, un modem 4G, une carte de communication Ethernet (2 ports), un TPE Payter et un écran pour guider les usagers dans l'expérience de recharge avec notament les éléments suivant: RFID QR Code Dynamique Multi-langues C’est la solution parfaite pour les bâtiments où de multiples véhicules se rechargent. Et parce que la maintenance des bornes est primordiale, l’ensemble des pièces détachées sont disponibles ! Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100.

Les Atouts de la gamme:

La witty park 2, la borne de recharge de chez Hager conçue pour les applications tertiaires privées ou publiques!
La witty park 2 a été conçue pour résister aux sollicitations les plus difficiles que subissent les bornes installées dans les bâtiments tertiaires et les parking publics.
Pour cela elle peut compter sur une protection IP55 et IK10 et une facade en verre trempée.
Disponible uniquement en 2 points de recharge, avec prises T2S en face avant
l'offre est déclinée en deux versions, Totem ou murale
Elle intégre de base les protections électriques, un modem 4G, une carte de communication Ethernet (2 ports) et un écran pour guider les usagers dans l'expérience de recharge avec notament les éléments suivant:
  • RFID
  • QR Code Dynamique
  • Multi-langues
C’est la solution parfaite pour les bâtiments où de multiples véhicules se rechargent.
Et parce que la maintenance des bornes est primordiale, l’ensemble des pièces détachées sont disponibles !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager