Non retournable

Hellermanntyton - Clip pour connecteur pour bords de tôle, noir - SPC-DEC1-3SP - 151-04425

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip pour connecteur pour bords de tôle, noir - SPC-DEC1-3SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 162.4 mm

  • largeur - 24.9 mm

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026759531

Réf. Sonepar

00816675953

Réf. Fournisseur

151-04425

Marque

Hellermanntyton

longueur:

162.4 mm

largeur:

24.9 mm

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

noir

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Conçu pour maintenir en toute sécurité un connecteur solaire MC4, MC4 EVO2 ou un connecteur avec un diamètre extérieur de 21,5 mm et une longueur maximale de 122,0 mm.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton