Hikvision - DS-2CD2346G2H-IU Caméra IP turret, AcuSense, 4MP, focal fixe, IP 67 - 311324135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de mégapixels - 4
avec lampe IR - Oui
modèle - standard (fixe)
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6942160420660
Réf. Sonepar
07807042066
Réf. Fournisseur
311324135
Marque
Hikvision
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de mégapixels:
4
avec lampe IR:
Oui
modèle:
standard (fixe)
indice de protection (IP):
IP66
protocole:
TCP/IP
Caméra IP turret 4 MP AcuSense power by Darkfighter classification des cibles humaines et véhiculaires, focal fixe 2.8mm, portée IR 40m avec Smart Hybrid Light, micro pour écouter en temps réel, IP67
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.


