Non retournable

Hikvision - DS-2CD2346G2H-IU Caméra IP turret, AcuSense, 8MP, focal fixe, IP 67 - 311324675

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160432625

Réf. Sonepar

07807043262

Réf. Fournisseur

311324675

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra IP turret 8 MP AcuSense power by Darkfighter classification des cibles humaines et véhiculaires, focal fixe 2.8mm, portée IR 40m avec Smart Hybrid Light, micro pour écouter en temps réel, IP67

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision