nouveau

Hikvision - DS-2CD2346G3-IZS2UY-SL 4 MP Acusense Darkfighter P2P zoom turret live guard - 311332036

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...4 mm

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6936422162870

Réf. Sonepar

07807216287

Réf. Fournisseur

311332036

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...4 mm

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

Caméra turret 4MP avec objectif 2,8/4 mm à focale variable, stroboscope actif et sirène, boîtier anti-corrosion NEMA 4X, excellente basse lumière DarkFighter, audio clair double micro, classification IA personnes/véhicules et IP67.

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.