Non retournable

Indigo Lighting - CONVERTISSEUR IN-TRACK 100W 48V Noir - CD190

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - CONVERTISSEUR IN-TRACK 100W 48V Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373377876

Réf. Sonepar

08271337787

Réf. Fournisseur

CD190

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

297.2 mm

largeur:

16.1 mm

hauteur:

19.2 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

Convertisseur tension constante à intégrer dans le rail DECO TRACK 48 M.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting