Indigo Lighting - OKTO 4 C GU10 MAX 4x10W PAR16 Noir mat - Rose - WA23383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 800 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OKTO 4 C GU10
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411373366733
Réf. Sonepar
02714336673
Réf. Fournisseur
WA23383
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
800 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
4
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
appareillage:
non requis
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
4...4 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
137 mm
diamètre externe:
57 mm





