Indigo Lighting - WL060 2,6W 90Lm 4000K 120° IP65 Noir - WL160NW

CopieCopie
Indigo Lighting - WL060 2,6W 90Lm 4000K 120° IP65 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 82 lm

  • puissance du système - 2.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173119829

Réf. Sonepar

05066311982

Réf. Fournisseur

WL160NW

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

82 lm

puissance du système:

2.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

115 mm

efficacité lumineuse:

32 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

Applique murale pour éclairage extérieur.Bidirectionnel : éclairage supérieur diffus et inférieur direct.Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Les Atouts de l'article:

Applique murale bidirectionnelle créant un effet de halo décoratif et un flux de lumière vertical Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes Fixations murales incluses et connecteurs étanches