Non retournable

Integratech - Alimentation 24VDC 60W IP67 pour rubans LED - PS24-060IP67

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042515754

Réf. Sonepar

08453251575

Réf. Fournisseur

PS24-060IP67

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 60W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Proté

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 60W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Proté. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 60W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Proté. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 60W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech