Integratech - Alimentation 48VDC 240W sur rail DIN - PS48-240DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5404042515914
Réf. Sonepar
08453251591
Réf. Fournisseur
PS48-240DIN
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 1 en boîtier métal. Primaire 100-240VAC, secondaire 48VDC 240W. Boïtier Din-rail 3,5 modules (largeur module), IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre courts-circuits, surcharges e
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 1 en boîtier métal. Primaire 100-240VAC, secondaire 48VDC 240W. Boïtier Din-rail 3,5 modules (largeur module), IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre courts-circuits, surcharges e. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 1 en boîtier métal. Primaire 100-240VAC, secondaire 48VDC 240W. Boïtier Din-rail 3,5 modules (largeur module), IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre courts-circuits, surcharges e. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 1 en boîtier métal. Primaire 100-240VAC, secondaire 48VDC 240W. Boïtier Din-rail 3,5 modules (largeur module), IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 1 en boîtier métal. Primaire 100-240VAC, secondaire 48VDC 240W. Boïtier Din-rail 3,5 modules (largeur module), IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre courts-circuits, surcharges e. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 1 en boîtier métal. Primaire 100-240VAC, secondaire 48VDC 240W. Boïtier Din-rail 3,5 modules (largeur module), IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre courts-circuits, surcharges e. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 1 en boîtier métal. Primaire 100-240VAC, secondaire 48VDC 240W. Boïtier Din-rail 3,5 modules (largeur module), IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


