Integratech - Alimentation led 24VDC 100W IP67 - 30 cm câble - LPV-100-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076204266
Réf. Sonepar
08453620426
Réf. Fournisseur
LPV-100-24
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 -
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 100W IP67 -
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech