Non retournable

Integratech - Alimentation led 24VDC 150W IP67 - 30 cm câble - LPV-150-24

CopieCopie
Integratech - Alimentation led 24VDC 150W IP67 - 30 cm câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076206574

Réf. Sonepar

08453620657

Réf. Fournisseur

LPV-150-24

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation led 24VDC 150W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:150 W, IP67

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation led 24VDC 150W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:150 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 150W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:150 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 150W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:150 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 150W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:150 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 150W IP67 -

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech