Integratech - Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V - PWM-60-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076236083
Réf. Sonepar
08453623608
Réf. Fournisseur
PWM-60-24
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:60 W, IP67, variation 1-10V:
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:60 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:60 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:60 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:60 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:60 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:60 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:60 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 60W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:60 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech