Non retournable

Integratech - Alimentation panneau PS 14-40W IP20 JB preset 32W - PSCC-040PS32PR-0A

CopieCopie
Integratech - Alimentation panneau PS 14-40W IP20 JB preset 32W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042517734

Réf. Sonepar

08453251773

Réf. Fournisseur

PSCC-040PS32PR-0A

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation à courant constant, réglable de 500mA à 1000mA avec power switch de 14W à 40W. Préréglé à 750mA, 32W.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation à courant constant, réglable de 500mA à 1000mA avec power switch de 14W à 40W. Préréglé à 750mA, 32W.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation à courant constant, réglable de 500mA à 1000mA avec power switch de 14W à 40W. Préréglé à 750mA, 32W.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation à courant constant, réglable de 500mA à 1000mA avec power switch de 14W à 40W. Préréglé à 750mA, 32W.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation à courant constant, réglable de 500mA à 1000mA avec power switch de 14W à 40W. Préréglé à 750mA, 32W.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant

Les Atouts de la gamme:

Drivers pour panneaux LED avec gradation 1-10V ou ON/OFF. Adaptés aux bureaux ou bâtiments nécessitant gestion simple de l’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech