Non retournable

Integratech - Boîte de connexion + 2,5m câble transparent 3G0,75 - PL-CONNECT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076207823

Réf. Sonepar

08453620782

Réf. Fournisseur

PL-CONNECT

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Boîte de connexion + 2,5m câble transparant 3G0,75, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Boîte de connexion + 2,5m câble transparant 3G0,75, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Boîte de connexion + 2,5m câble transparant 3G0,75, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Boîte de connexion + 2,5m câble transparant 3G0,75, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Boîte de connexion + 2,5m câble transparant 3G0,75, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique

Les Atouts de la gamme:

Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech