Non retournable

Integratech - Cadre surface panneau led 60x60 noir RAL9005 - FLAIR6060B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076225025

Réf. Sonepar

08453622502

Réf. Fournisseur

FLAIR6060B

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Cadre surface panneau led 60x60 noir RAL9005, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Cadre surface panneau led 60x60 noir RAL9005, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface panneau led 60x60 noir RAL9005, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface panneau led 60x60 noir RAL9005, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface panneau led 60x60 noir RAL9005, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.

Les Atouts de la gamme:

Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech