Non retournable

Integratech - Capteur PIR IP65 max 12m pour PHBP - PHBPPIR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076219949

Réf. Sonepar

08453621994

Réf. Fournisseur

PHBPPIR

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Capteur PIR IP65 max 12m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:infrarouge

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Capteur PIR IP65 max 12m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur PIR IP65 max 12m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur PIR IP65 max 12m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de

Les Atouts de la gamme:

Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.

Quelques mots du fabricant :

High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech