Non retournable

Integratech - Cloche PHB2 75W 4000K IP65 DALI - PHB2754DA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076285630

Réf. Sonepar

08453628563

Réf. Fournisseur

PHB2754DA

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Cloche PHB2 100W 4000K IP65 DALI, mode de pose:suspendu, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:75 W, flux:9700lm, L90/B10 à 25°C:70000 h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM5, efficience:130lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Cloche PHB2 100W 4000K IP65 DALI, mode de pose:suspendu, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:75 W, flux:9700lm, L90/B10 à 25°C:70000 h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM5, efficience:130lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cloche PHB2 100W 4000K IP65 DALI, mode de pose:suspendu, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:75 W, flux:9700lm, L90/B10 à 25°C:70000 h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM5, efficience:130lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cloche PHB2 100W 4000K IP65 DALI, mode de pose:suspendu, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:75 W, flux:9700lm, L90/B10 à 25°C:70000 h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM5, efficience:130lm/W. Il est conçu

Les Atouts de la gamme:

Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.

Quelques mots du fabricant :

High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech