Non retournable

Integratech - Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003 - DISC203W

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076263232

Réf. Sonepar

08453626323

Réf. Fournisseur

DISC203W

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2090lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:19

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2090lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:19. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2090lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:19. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2090lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:19. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité

Les Atouts de la gamme:

Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech