Integratech - Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003 - DISC204W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076263270
Réf. Sonepar
08453626327
Réf. Fournisseur
DISC204W
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2244lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 102lm/W, UGR:19
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2244lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 102lm/W, UGR:19. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2244lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 102lm/W, UGR:19. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2244lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 102lm/W, UGR:19. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
Les Atouts de la gamme:
Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2244lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 102lm/W, UGR:19. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2244lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 102lm/W, UGR:19. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc 22W 4000K IP54 blanc RAL9003, classe II, IK10, IP54, applique/plafond, faisceau >80°, 22W, 2244lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 102lm/W, UGR:19. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
Les Atouts de la gamme:
Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


