Integratech - Disc LED 32cm 10-14-18-22W 4000K+décteur PIR noir - DISC22PS4B-PIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076296810
Réf. Sonepar
08453629681
Réf. Fournisseur
DISC22PS4B-PIR
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base noire RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate résis
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base noire RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate résis. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base noire RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate résis. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base noire RAL9004 et un couvercle
Les Atouts de la gamme:
Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base noire RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate résis. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base noire RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate résis. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base noire RAL9004 et un couvercle
Les Atouts de la gamme:
Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


